Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1945/10 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 10 Material


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668129
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1945
EAN/GTIN:
     4031301009689
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1945/10 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 10 Material: 56% Nylon, 41% Baumwolle, 3% Elasthan Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: beige/rote Noppen Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
93 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
56% Nylon, 41% Baumwolle, 3% Elasthan
Noppen:
PVC
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuhe, GROBSTRICK-HANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,36*
€ 0,63*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,18*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,25004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 9,58008*
€ 13,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,58004*
€ 26,93004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.