Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1896/7 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 7 Material:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668041
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1896
EAN/GTIN:
     4031301001416
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1896/7 teXXor, teXXor®, Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 7 Material: 100% Baumwolle Farbe: weiß gebleicht Norm: EN ISO 21420:2020, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Material:
100% Baumwolle
Normen:
EN ISO 21420:2020
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,59*
6 Tage
250
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,30008*
€ 8,72004*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,91008*
€ 22,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.