Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1580/8 teXXor, teXXor®, Baumwolljersey-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 8 Material:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668024
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1580
EAN/GTIN:
     4031301015437
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1580/8 teXXor, teXXor®, Baumwolljersey-Handschuhe MITTELSCHWER Größe 8 Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester Farbe: rohweiß Norm: EN ISO 21420:2020, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Fe
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Normen:
EN ISO 21420:2020
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1500
300
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,41*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 1,02*
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,04*
7 Tage
107
12
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.