Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7027/8 Pro-Fit, 7027, Nitril-Handschuh Hercules lang, Größe 8 Trägermaterial: Ba


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624390
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     7027-8
EAN/GTIN:
     4059276017768
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7027/8 Pro-Fit, 7027, Nitril-Handschuh Hercules lang, Größe 8 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Nitril Farbe: gelb Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 2111X, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
ölig / fettig trocken
Normen:
EN 388
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
5
Größe:
8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.