Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, jersey, natur, schwer, Strickbund, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-620332
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     620332
EAN/GTIN:
     4059276025473
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Jersey-Handschuh, natur, Strickbund, schwere Qualität - ca. 60 g/Paar, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort - Innenseite flauschig aufgeraut
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 300 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 620332, Baumwolljerseyhandschuhe, Jerseyhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.