Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550116/8 Pro-Fit, 550116, Rindspaltleder-Handschuh, Küste, Größe 8 Beschichtung:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624212
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     550116
EAN/GTIN:
     4059276048908
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

550116/8 Pro-Fit, 550116, Rindspaltleder-Handschuh, Küste, Größe 8 Beschichtung: Rindspaltlederhandschuh / Baumwolle Farbe: rot / natur Norm: Kat. II EN 388 Level 4144, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Normen:
EN 388
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Stulpenart:
Stulpe aus Canvas
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
3
Größe:
8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
rot / natur
Atmungsaktivität:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.