Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

473/6 Pro-Fit, 473, Feinstrickhandschuh, Größe 6 Trägermaterial: Polyester Besch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624134
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     473
EAN/GTIN:
     4059276003815
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

473/6 Pro-Fit, 473, Feinstrickhandschuh, Größe 6 Trägermaterial: Polyester Beschichtung: Polyurethan Farbe: reinweiß Norm: Kat. II, EN 388:2016 Level 003XX, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
trocken
Normen:
EN 388
Beschichtungsverfahren:
Fingerspitzen
Trägermaterial:
Polyester
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan (PU)
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Gauge:
13
Stulpenart:
Strickbund
Abriebfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit:
0
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
5
Größe:
6
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
reinweiß
Atmungsaktivität:
5
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, pu beschichtete handschuhe, pu schnittschutzhandschuh, Handschuhe, FEINSTRICKHANDSCHUH,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
84
12
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,75*
2 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.