Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

404/10 Pro-Fit, 404, Polymer-P Handschuh, Größe 10 Trägermaterial: Spandex®|Nylo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624123
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     404-10
EAN/GTIN:
     4059276042494
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

404/10 Pro-Fit, 404, Polymer-P Handschuh, Größe 10 Trägermaterial: Spandex®|Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Polymer-P Farbe: blau / schwarz Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4131X, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Normen:
Lebensmittel geeignet EN 388
Beschichtungsverfahren:
Innenhand & Fingerspitzen
Trägermaterial:
Spandex® Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
Polymer-P
Gauge:
15
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
3
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
blau / schwarz
Atmungsaktivität:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.