Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31791/8 Pro-Fit, 31791, Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo, Größe 8 Beschichtu


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624079
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     31791
EAN/GTIN:
     4059276000753
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

31791/8 Pro-Fit, 31791, Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo, Größe 8 Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen Farbe: blau / schwarz Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4131X, EN 407 Level X1XXXX, EN 511 X1X, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
ölig / fettig trocken
Normen:
EN 388 EN 407
Beschichtungsverfahren:
Beschichtet & benoppt
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Branche:
Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Gauge:
13
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
3
Größe:
8
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
blau / schwarz
Atmungsaktivität:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Haushaltshandschuh, NITRIL-FEINSTRICKHANDSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,26*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,36*
2 Tage
120
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 3,51*
4 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,52*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,65*
€ 3,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.