Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2450/11 teXXor, teXXor®, Nylon-Strickhandschuhe, Größe 11 Farbe grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260S-1582597
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2450-11
EAN/GTIN:
     4031301030300
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2450/11 teXXor, teXXor®, Nylon-Strickhandschuhe, Größe 11 Farbe grau/schwarz, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
teXXor®
Größe:
11
Material:
Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. be
Materialstärke:
Handfläche = 0,20 mm, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm)
"Material:
Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NYLON-STRICKHANDSCHUHE,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
180
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,61*
1 Tag
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,16*
8 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 17,03004*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,74008*
€ 24,52008*
6 Tage
76
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,65004*
€ 25,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.