Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2488/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuh, Größe 6 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1574443
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2488
EAN/GTIN:
     4792249072424
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2488/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuh, Größe 6 Farbe Schwarz, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Farbe:
schwarz
Marke:
ATG®
Größe:
6
Material:
Trägermaterial: Aramid/Nylon/Polyester
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUH,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,44*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 13,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 21,82*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 24,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 166,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.