Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475/7 Mapa, UltraNitril 475, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466040
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     UltraNitril 475
EAN/GTIN:
     3245424751276
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

475/7 Mapa, UltraNitril 475, Chemikalienschutzhandschuh Größe 7, Beschichtungs- Außen- material Nitril, Innenver- arbeitung Velourisiert, Länge 31 cm Stärke 0,34 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
31 cm
Stärke:
0,34 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,46*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,03*
€ 6,15*
10 Tage
588
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 6,52*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 30,68004*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,48*
€ 33,13008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 177,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.