Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

383/9 Mapa, Titan 383, Montagehandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Ni


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1465975
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Titan 383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

383/9 Mapa, Titan 383, Montagehandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Textilfutter Länge 29-29 cm, Stärke 0,80 mm, Kategorie 2, Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge:
29-29 cm
Stärke:
0,80 mm
Kategorie:
2
Norm::
EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.