Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

328/8 Mapa, Titan 328, Montagehandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial Na


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465924
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Titan 328
EAN/GTIN:
     3245423284188
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

328/8 Mapa, Titan 328, Montagehandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial Naturlatex Innenverarbeitung Textilfutter Länge 24-27 cm, Kategorie 2 Norm: EN 388, EN 407, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge:
24-27 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH,, 3009M008, 3245423284188, 34328068 (30328418), 34328068, 755490
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,00*
Lager 260
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,15*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,44*
€ 2,38*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,50*
5 Tage
36
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,195*
€ 3,055*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.