Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3740/9, 3740, Latex-Handschuh, Größe 9 schwarz Norm: EN 388 100% Polyester, Late


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117897
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3740-XXL
EAN/GTIN:
     4029201159870
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3740/9, 3740, Latex-Handschuh, Größe 9 schwarz Norm: EN 388 100% Polyester, Latexbeschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,78*
14 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,45004*
€ 12,37008*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,22004*
€ 16,64004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 112,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.