Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E091N/9, E091N, Feinstrickhandschuh, Noppen Größe 9, grau/schwarz Norm: EN 388 N


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117019
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     E091N-9
EAN/GTIN:
     4029201138400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E091N/9, E091N, Feinstrickhandschuh, Noppen Größe 9, grau/schwarz Norm: EN 388 Nylon, Elasthan, Nitril-Mikroschaum- Beschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,11*
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 253,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.