Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIT099/7, HIT099, Feinstrickhandschuh Größe 7 grau/schwarz Norm: EN 388 Elasthan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117006
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT099-7
EAN/GTIN:
     4029201151140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HIT099/7, HIT099, Feinstrickhandschuh Größe 7 grau/schwarz Norm: EN 388 Elasthan, Nitril-Mikroschaum- Beschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe asatex gr 7, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh asatex, FEINSTRICKHANDSCHUH, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,16*
23 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 259,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.