Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03400V/8, 03400V, Nitril-Handschuh Größe 8, gelb, vollbeschichtet, Norm: EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116716
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     03400V/8-8
EAN/GTIN:
     4029201134419
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03400V/8, 03400V, Nitril-Handschuh Größe 8, gelb, vollbeschichtet, Norm: EN 388, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,20*
18 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.