Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530/10 Pro-Fit, 530, Feinstrickhandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Baumwolle|Nyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1114927
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     530-10
EAN/GTIN:
     4059276001415
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

530/10 Pro-Fit, 530, Feinstrickhandschuh, Größe 10 Trägermaterial: Baumwolle|Nylon / Polyamidfasern Beschichtung: Vinyl Noppen Farbe: weiß Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 214XX, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Herstellermarke:
PROFIT
Abriebfestigkeit:
2
Schnitt:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstich:
0
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
5 | trocken
Atmungsaktivität:
5
Feingefühl:
4
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle / Polyamid
Farbe:
weiß
Größe:
10
Normen:
EN 388
Stulpenart:
Strickbund
Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp:
benoppt
Trägermaterial:
Baumwolle Nylon / Polyamidfasern
Beschichtungsmaterial:
PVA
Gauge:
13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,16*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.