Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729901/39, SENSATION XX10 Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1027885
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729901-39
EAN/GTIN:
     4030839349632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729901/39, SENSATION XX10 Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1128 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 84,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 84,21*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 84,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,15*
€ 84,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,35*
€ 89,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,21*
€ 100,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.