Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002442 Herst.-Nr.: 729901-39 EAN/GTIN: 4030839349632 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 729901-39 Sicherheitshalbschuh SENSATION XX10 Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh, SENSATION XX10 Low ESD S3, 729901-39 ELTEN WELLMAXX Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder Textilfutter Bioactive Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX L10 Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 729901-39 | Werksnummer: | 729901-39 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 39 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans- | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,34* | € 84,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,55* | € 84,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,31* | € 84,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,15* | € 84,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,35* | € 89,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|