Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SENSATION Low XX10 Low ESD S3 729901 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 729901
Elten 729901
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72990139
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729901-39
EAN/GTIN:
     4030839349632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENSATION Low XX10 Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
39
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 83,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 83,74*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 83,74*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,05*
€ 83,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 81,35*
€ 88,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 20,70*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 11,13*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 11,16*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 11,19*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,39*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 7,46*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 7,49*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 9,05*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 7,12*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.