| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-949186 Herst.-Nr.: 9125-MG01-3403 EAN/GTIN: 4016849592190 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060163, Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit 4 mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring DieserArbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor. Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz. , Garantie: 10 Jahre , Komfort und Ergonomie: Flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion , Stabiles Kunststoff-Fußkreuz , Sitzpolster-Varianten (schwarz) Kunstleder: Abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei., Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16000 GRAMM | Ausführung Sitzpolster: | Kunstleder | Farbe Sitzschale: | weiß | Sitzhöhe von bis: | 560810 mm | Herstellerartikelnummer: | 9125-MG01-3403 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl weiß leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 00060163, STUHL, 4016849592190, 1512203 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 240,74* | € 276,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,45* | € 279,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,74* | € 279,48* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,92* | € 279,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,41* | € 333,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|