Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900042130, Drehstuhl Head Point SY schwarz/schwarz,Netz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-785386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HE200 BC00
EAN/GTIN:
     4014296273396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900042130, Bürodrehstuhl Head Point SY Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stundentäglich. , Technik: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar , Rückenlehne: ergonomischtaillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze , Sitzfläche: bequemer Muldensitz , Sitzhöhe: 390–510 mm , Sitzbreite: 470 mm , Sitztiefe: 470 mm , Lehnenhöhe: 590 mm , Gesamthöhe: 1010–1130 mm , Bezugsstoff: 100 % Polyester , Untergestell: Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden , Armlehnen und Bodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung ohne Armlehne:
schwarz/schwarz
Max. Nutzer-Größe:
1,92 m
Herstellerartikelnummer:
HE200 BC00
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 154,02*
€ 4,95*
ab € 127,81*
€ 155,60*
€ 4,95*
ab € 128,55*
€ 155,60*
€ 5,50*
ab € 127,38*
€ 156,28*
Lager 260
19
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 191,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,02*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,42*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.