Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039599, Fahrbare Werkbank 8001 2000x700x880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783183
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376189820
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039599, Mobile Werkbank, 1 Schublade 150 mm, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: Mit Schublade 1x150 mm, 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
2000x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8001A1-207B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,60*
€ 694,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,72*
€ 694,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,15*
€ 694,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,70*
€ 703,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,69*
€ 720,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,88*
€ 837,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,35*
€ 808,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,82*
€ 784,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,70*
€ 736,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 217,58*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,46*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,89*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,01*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,64*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,37*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,64*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.