Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 2000x700x880 mm, 1 Schublade 150 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8001A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376189820
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke
∙ Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
∙ Querstrebe
∙ Unterbau-Container BxT 580 x 650 mm
∙ Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, Schubladen
Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
∙ Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,05*
€ 694,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 701,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 701,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,88*
€ 710,90*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,72*
€ 726,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,98*
€ 865,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,02*
€ 849,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,11*
€ 833,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,72*
€ 806,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 158,76*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 12,15*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 122,33*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 148,30*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 237,96*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 37,28*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 28,60*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 45,90*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 128,09*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 143,43*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 63,87*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 130,33*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 187,65*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 67,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.