Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Werkbankmontage, B2000xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-L2000DM.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L2000DM.12
EAN/GTIN:
     4040376853257
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte zur Werkbankmontage|B2000 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte hxb 450x2000mm ral 7035, lochplatte, lochplatte lichtgrau, lochplatte metall, lochplatte stahl, werkbank lochplatte, lochplatte werkbankmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,92*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,31*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,69*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,68*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,21*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,33*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,34*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,20*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,32*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,75*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.