Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-200-34
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-34
EAN/GTIN:
     4040376865106
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-L|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Bodenplatte mit Aufnahmenoppen für die Boxen.|5 x Box 96x96 mm – 2 x Box 96x240 mm – 5 x Box 96x336 mm, Boxenhöhe 48 mm.|Hinweis: Die Boxen können variabel angeordnet werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
490 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 36cm, schubladeneinteilungsset, schubladen einteilung, schubladeneinteilungen, schubladeneinsätze, schubladenteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.