Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B2000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1 Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455834
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A1-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376189820
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade H 150 mm mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · innen B 490 x T 560 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
Schweißgestell
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,60*
€ 694,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,72*
€ 694,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,15*
€ 694,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,70*
€ 703,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,69*
€ 720,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,11*
€ 825,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,04*
€ 810,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 681,03*
€ 810,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,82*
€ 789,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 663,81*
€ 789,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 663,80*
€ 789,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 663,78*
€ 789,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 217,58*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,46*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,89*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,01*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,64*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,37*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,64*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.