Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2032, Fetra Reifenkarre 2032, Vollgummi-Räder 250 x 60 mm Vollgummi-Räder 250 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736547
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4017976020327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2032, Reifenkarre 2032, Vollgummi-Räder 250 x 60 mm Vollgummi-Räder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Hinweis:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
27,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: REIFENKARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,98*
€ 306,09*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,46*
€ 307,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,47*
€ 310,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,69*
€ 312,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 316,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,50*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,40*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.