Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 700 mm, 180 kg Tragkraft, Vollgummiräder Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4547
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4547
EAN/GTIN:
     4017976045474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Cleverer Roller für den einfachen Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen. 4 Lenkrollen mit TPE oder Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DK
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
700
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Hinweis:
Durchmesser 700 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifenroller, TYRE-TROLLEY, Wheel-Trolley
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2032A
ab € 276,99*
Zubehör
Fetra
2033A
ab € 276,65*
Zubehör
Fetra
2034
ab € 300,65*
Zubehör
Fetra
2034A
ab € 321,33*
Zubehör
Fetra
2035
ab € 299,56*
Zubehör
Fetra
2035A
ab € 321,06*
Zubehör
Fetra
2033
ab € 255,98*
Zubehör
Fetra
2032
ab € 255,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.