Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2032
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4017976020327
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
200
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
22
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Schaufelbreite (mm):
580
Schaufeltiefe (mm):
360
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1500
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Karre (Werkstatt, nicht spezifiziert)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,17*
€ 305,07*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,81*
€ 306,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 313,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 315,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 281,52*
€ 327,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,49*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,41*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.