Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012645, Abfallsammler 2x120 l blau 4Standfüße ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-656916
Herst.-Nr.:
     10223
EAN/GTIN:
     4030695102235
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012645, Doppelständer mit 4 Standfüßen, verzinkter Metalldeckel , Lieferung erfolgt zerlegt , Kartonverpackt Abbildung zeigt Abfallsammler mit Kunststoffdeckel (Beispielbild)., Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gewicht:
9 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x350 mm
Höhe:
980 mm
Herstellerartikelnummer:
10223
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 158,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,42*
€ 158,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 164,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 166,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 177,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,12*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,23*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.