Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000489, Stahlflaschenkarre 100 kg1x20-50 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656086
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1201
EAN/GTIN:
     4035694003491
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000489, Stahlflaschen-Karre für 1 Flasche à 20–50 l Inhalt Die Stahlflaschenkarre ist zum Transport von 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest ,Auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Tragkraft:
100 kg
Gesamtbreite:
465 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
1x2050 l
Bereifung ØxB:
Luft 200x85 mm
Farbe:
RAL 5010
Gewicht:
9,5 kg
Schaufel BxT:
255x260 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1201
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,83*
€ 120,90*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 101,55*
€ 124,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 128,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 132,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,56*
€ 134,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,00*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,28*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 159,25*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 246,94*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,51*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,23*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,88*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,25*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 573,07*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,32*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,33*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,06*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,67*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,62*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.