Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 100 kg1x20-50 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 100 kg1x20-50 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 100 kg1x20-50 l Lufträder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601338
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1201
EAN/GTIN:
     4035694003491
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Stahlflaschenkarre für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)

Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau. Für Propangas-Flaschen Ø 320 mm auf Anfrage.

Flaschengröße bitte bei Bestellung mit angeben!
Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1185 mm
Gesamtbreite:
465 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
1x20–50 l
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Eigengewicht:
9,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen cordes, tischwagen, flaschenkarre 1x10 l, 30205409, Flaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahlflaschenkarren, Stahl-Schweißerkarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,78*
€ 120,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,49*
€ 120,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 124,22*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 129,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,11*
€ 129,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,54*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 98,05*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 161,07*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 247,67*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,64*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,40*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 162,41*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,79*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 571,46*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,45*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,17*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,44*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,86*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,85*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.