Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenwagen mit Totmannbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033580
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.287
EAN/GTIN:
     4035694033580
Suchbegriffe:
Cordes
Variofit
sw-700.287
Außenmaß: 1.280 x 775 x 1.095 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.120 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 635 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 1 waagerechter Schiebebügel * 2 waagerechte Aufnahmen mit 24 runden Ausschnitten - Durchmesser ca. 160 mm zur senkrechten Aufnahme von Pressluftflaschen * 1. Aufnahme bei 90 mm gemessen ab Bodenplatte * 2. Aufnahme bei 350 mm gemessen ab Bodenplatte * 1 fester Boden * Boden und Etagenboden aus 15 mm Sperrholz film-/siebbeschichtet Traglast je Etagenboden: 80 kg * mit Totmannbremse (durch Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst, wird der Schiebegriff losgelassen, schließt die Bremse der Lenkräder automatisch, der Wagen wird gebremst) * zusätzlicher Griffbügel unterhalb des Schiebebügels zum ergonomischen Verfahren Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694033580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
63,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1120
TiefeLadeflaeche:
760
Innenhoehe:
350
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
635
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1095
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Gebindeart:
Pressluftflaschen
GebindeartDurchm:
Ø 160
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Ja
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,60*
€ 838,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,60*
€ 838,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,74*
€ 843,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,42*
€ 846,30*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,95*
€ 895,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,70*
€ 1.065,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,82*
€ 1.055,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,40*
€ 997,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,75*
€ 971,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,95*
€ 915,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,93*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,41*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,96*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 160,58*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 247,73*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 186,12*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,83*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 162,17*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,91*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 571,47*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,03*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,14*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,63*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,82*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.