Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit fk-1200.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit fk-1200.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaß
VARIOfit fk-1200.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595300
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1200.001
EAN/GTIN:
     4035694033870
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
VARIOfit fk-1200.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunststoff-Sicherheitshandgriff * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit 3-seitiger Umrandung * für 1 Flasche Ø 210 - 250 mm = 20, 40 oder 50 Ltr. * inkl. Flaschenhalterung mit Kettensicherung auf Höhe 640 mm (gemessen ab Fußboden) Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 100 kg EAN-Nr.:4035694033870
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FK-1200.001
Werksnummer:
FK-1200.001
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,14*
€ 128,40*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,15*
€ 128,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 131,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 138,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,94*
€ 157,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,93*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,41*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,96*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 160,58*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 247,73*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 186,12*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,83*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 162,17*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,91*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 571,47*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 715,42*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,14*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,63*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,82*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.