Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063789, Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-400-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1283772
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-400-735
EAN/GTIN:
     4055479192899
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063789, Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren, Böden verzinkt Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: verzinkt, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x400x1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
2
Herstellerartikelnummer:
30300-100-400-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 374,79*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,67*
€ 374,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,69*
€ 376,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,03*
€ 381,39*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,48*
€ 388,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,47*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,59*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,65*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,79*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.