Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199145350 Herst.-Nr.: LFH0720/10 EAN/GTIN: 8710101562377 |
| |
|
| | |
| Das Philips Schreibtisch-Transkriptionssystem ist eine Lösung zum Erstellen von Dokumenten · die speziell dafür entwickelt wurde · Diktate einfach und intuitiv zu gestalten. Seine hervorragende Ergonomie macht die Verwaltung Ihrer Arbeit zu einem Kinderspiel. Mit dem automatischen Rücklauf sparen Sie Zeit · indem Sie schnell automatisch zum Beginn des Bandes zurückgelangen. Die Funktionen ″Vorwärts-Suche″ und ″Überspringen″ ermöglichen Ihnen einen schnellen Zugriff auf den Beginn der nächsten Aufnahme und erleichtern Ihnen die Navigation durch Ihre Aufnahmen. Mit dem LCD-Bandzählwerk erhalten Sie einen sofortigen Überblick über die Aufnahmen auf jeder Kassette. Sein schlankes · ergonomisches Design gewährleistet die freihändige Steuerung sämtlicher Wiedergabe-Funktionen bei minimaler körperlicher Belastung. Leichte · unter dem Kinn zu tragende Stereo-Kopfhörer für hervorragende Tonqualität mit weichen Ohrpolstern für einen verbesserten Tragekomfort. Die variable Tonhöhen- · Geschwindigkeits- und Lautstärkeregelung gewährleistet eine kristallklare Wiedergabe und sorgt somit für höchste Transkriptionsgenauigkeit. Der automatische Rücksprung spielt automatisch die letzten paar Sekunden Ihrer Aufnahme ab. Dies ermöglicht Ihnen die Kontrolle Ihrer Transkription und deren schnelle und genaue Anfertigung. Wertvolle Diktate sichern Sie mit der Aufnahmeschutz-Funktion. Damit verhindern Sie · dass Sie unabsichtlich wertvolle Aufnahmen überspielen. Die Turbo-Wind-Funktion ermöglicht es Ihnen · innerhalb von nur wenigen Sekunden zu jedem gewünschten Bandabschnitt zu springen. Damit sparen Sie wertvolle Zeit. Weitere Informationen: | | Art des Displays: | LCD-Anzeige | Art der Stromversorgung: | Netzbetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Fusstaster, Fußpedal, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mitschneidegerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, USB Fußpedal, USB Fußschalter, USB Fußtaster, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät analog, Philips |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.250,45* | € 1.323,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1.243,79* | € 1.323,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.249,58* | € 1.332,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,28* | € 1.351,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.503,73* | € 1.602,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|