Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Executive Desktop 720-T - Minikassetten-Transcriber (LFH 720/10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Desktop transcription
Philips Desktop transcription
Artikel-Nr.:
     2753M-336696
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH 720/10
EAN/GTIN:
     8710101562377
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette

Übersicht

Kurzinfo  Philips Executive Desktop 720-T - Minikassetten-Transcriber
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  LFH0720T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips Executive Desktop 720-T - Minikassetten-Transcriber
Produkttyp  Minikassetten-Transcriber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.5 cm x 23.2 cm x 5 cm
Gewicht  1.2 kg
Klang-Ausgabemodus  Mono
Eingebaute Anzeige  LCD
Audiospezifikationen  Kassette - Reaktionsbandbreite - 200 - 6000 Hz
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 600 mW
Kopfhörer  Headset - binaural - vertikal - Mono

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Minikassetten-Transcriber
Breite  13.5 cm
Tiefe  23.2 cm
Höhe  5 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Mono
Audiospezifikationen  Kassette - Reaktionsbandbreite - 200 - 6000 Hz
Klangregelung  Ja
Funktionen  Autom. Abschalten, Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit
  
Eingebaute Anzeige  
Eingebaute Anzeige  LCD
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 600 mW
  
Kassettensystem  
Zähler  Ja
  
Kopfhörer  
Kopfhörertyp  Headset - binaural - vertikal
Anschlusstechnik  Verkabelt
Soundmodus  Mono
  
Fernbedienung  
Typ  Fußschalter - Kabel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Fernsteuerung
Headset
Gleichstromeingang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fußschalter
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Minikassetten-Transcriber
Breite:
13.5 cm
Tiefe:
23.2 cm
Höhe:
5 cm
Klang-Ausgabemodus:
Mono
Audiospezifikationen:
Kassette - Reaktionsbandbreite - 200 - 6000 Hz
Klangregelung:
Ja
Funktionen:
Autom. Abschalten, Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit
Eingebaute Anzeige:
LCD
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut - 600 mW
Zähler:
Ja
Kopfhörertyp:
Headset - binaural - vertikal
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Soundmodus:
Mono
Typ:
Fußschalter - Kabel
Anschlusstyp:
Fernsteuerung , Headset , Gleichstromeingang
Zubehör im Lieferumfang:
Fußschalter
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Fusstaster, Fußpedal, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mitschneidegerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, USB Fußpedal, USB Fußschalter, USB Fußtaster, stenokassette diktiergerät, diktiergerät, diktiergerät philips, philips, 0720, executive, desktop, 720t, minikassettentranscriber, lfh0720/10, lfh072010, minikassetten, transcriber, lfh0720, lfh720, 72010, schwarz, wiedergabeset, wiedergabegerät, phi720/10, digitalgerätzubehör, minikassette, wiedergabegerätset, b072010lfh72010, 720/10, wiedergabegert, phi72010, digitalgertzubehr, wiedergabegertset
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 1.182,63*
€ 1.194,19*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1.195,85*
€ 1.207,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.221,85*
€ 1.234,89*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 1.237,39*
€ 1.249,67*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.324,76*
€ 1.339,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,06*
€ 1.593,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,46*
€ 1.592,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,77*
€ 1.587,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,96*
€ 1.582,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,76*
€ 1.576,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH0234/10
ab € 84,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.