Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transkriptionssystem Philips LFH0720 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 105470
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 105470
Artikel-Nr.:
     94QG7-105470
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0720T
EAN/GTIN:
     8710101503370
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Philips Transkriptionssystem LFH0720. Anschluss für Kopfhörer: Ja. Aufnahmemedium: Mini-Kassette. Aufzeichnungszweck: Konferenzen;Interviews;Sitzungen;Notizen;Musik;Schule/Universität. Ausgabeleistung (maximal): 600 mW. Breite: 135 mm. Display: Ja. Einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit: Ja. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1200 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 50 mm. Leistung: 0.6 W. Marke: Philips. Tiefe: 232 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1200 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
50 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Fusstaster, Fußpedal, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mitschneidegerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, USB Fußpedal, USB Fußschalter, USB Fußtaster, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät analog, DIKTIERGERÄTE, UND, ZUBEHÖR, WIEDERGABESTATION, AUFNAHME, PHISET2, PHILIPS, WIEDERGABE-SET, 720/10, 965857, 720SET, ABSPIELGERÄT, WIEDERGABEGERÄT, DIKTIERGERÄT, AUDIORECORDER, AUFNAHMEGERÄT, AUDIOREKORDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
5
€ 2,90*
ab € 1.158,18*
€ 1.235,81*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.241,39*
€ 1.320,73*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 1.244,88*
€ 1.326,51*
Frei Haus
ab € 1.284,50*
€ 1.357,98*
€ 4,99*
ab € 1.289,66*
€ 1.361,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,81*
€ 1.470,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,42*
€ 1.458,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,16*
€ 1.436,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,49*
€ 1.411,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,18*
€ 1.378,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH0234/10
ab € 83,54*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.