Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Desktop transcription


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Desktop transcription
Philips Desktop transcription
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13470375
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH720/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kopfhörerausgang
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Breite
135 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
50 mm
Technische Details
Typ
Analogue
Transkription
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Audio
Frequenzbereich
200 - 6000 Hz
Beschreibung Ausgangsleistung
600 mW, 2 x 10 mW
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.241,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,15*
€ 1.565,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,66*
€ 1.557,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,05*
€ 1.532,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,46*
€ 1.508,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,57*
€ 1.477,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH0234/10
ab € 83,42*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.