Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA36038X Herst.-Nr.: LFH720 EAN/GTIN: 8710101562377 |
| |
|
| | |
| - LCD-Anzeige m. Bandzählwerk
- Blätter-/Anspielfunktion
- Indexsuchlauf f. markierte Texte
- Steuerung per Fußschalter
- Lautstärke- Klang- Geschwindigkeitsregelung autom.
- Wortwiederholung nach Unterbrechung
- Turbo-Wind-Laufwerk m. Suchlauf
- Abschaltung nach Arbeitsunterbrechung
- Umschaltung Kopfhörer u. Lautsprecher autom.
- Rücklauf z. Bandanfang
- Netzschalter m. Standby
- Schnellstart Anschluß f. Kopfhörer
- Fußschalter
- Akustikkoppler
- Netzteil
- Lieferung inkl. Kopfhörer 234 Fußschalter 210 Netzteil 155
- anthrazit
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.976 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Philips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Fusstaster, Fußpedal, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mitschneidegerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, USB Fußpedal, USB Fußschalter, USB Fußtaster, stenokassette diktiergerät, diktiergerät, diktiergerät philips, 30912769, Gerät, LFH720, Tischstation, Tischwiedergabegerät, Wiedergabe, Wiedergabe-Gerät, Wiedergabegerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1.181,58* | € 1.193,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.194,90* | € 1.206,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,29* | € 1.234,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.236,91* | € 1.249,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,95* | € 1.277,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|