Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH0234 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH0234 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Schwarz
Philips LFH0234 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15574603
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0234/10
EAN/GTIN:
     8710101502199
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Hervorragende Audioqualität
mit Philips Transkriptions-Kopfhörern

Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Kopfhörer mit dualem Sound-System wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für erhöhten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann.

Ausgezeichnete Tonqualität
- 14 mm Lautsprecherdurchmesser zur Optimierung der Audioqualität
- Vergoldeter Stecker für einen zuverlässigen Anschluss
- Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualität

Für optimale Ergebnisse
- Das schlanke Design erhöht den Komfort bei längerer Verwendung
- Unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen erhöhen den Tragekomfort
- 3-Meter-Kabel für Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

14 mm Lautsprecherdurchmesser zur Optimierung der Audioqualität

Der 14-mm-Lautsprecher ist klein genug für optimalen Tragekomfort und dennoch groß genug für einen klaren, unverzerrten Ton und besitzt damit die ideale Größe für einen qualitative hochwertigen Sound.

Vergoldeter Stecker für einen zuverlässigen Anschluss

Die wertvolle Goldbeschichtung des Steckers gewährleistet eine verlässlichere Verbindung für bessere Audioqualität

Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualität

Neodym ist das beste Material zur Herstellung eines starken Magnetfeldes für eine höhere Empfindlichkeit und eine bessere Tonqualität im Allgemeinen.

Das schlanke Design erhöht den Komfort bei längerer Verwendung

Die langlebigen, leichten, hochqualitativen Materialien erhöhen den Komfort bei längerem Tragen.

Unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen erhöhen den Tragekomfort

Für höheren Komfort zum Tragen unter dem Kinn konzipiert

3-Meter-Kabel für Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

Das 3 m lange Kabel verleiht Ihnen Bewegungsfreiheit an Ihrem Arbeitsplatz, ohne dass Sie die Kopfhörer abnehmen müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Kupfer
Stimmenmagnetspuele Typ
Kupfer
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Akustisches System
offen
Impedanz
64 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
14 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.