Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.feuerrot,RAL3000 o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179130466910
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462037250
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 479,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,34*
€ 481,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,81*
€ 492,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,19*
€ 494,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,12*
€ 523,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,17*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,62*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 416,66*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 425,76*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 415,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.