Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.fe
Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.fe
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341815
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462037250
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
feuerrot, RAL3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,12*
€ 481,47*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,19*
€ 483,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,86*
€ 494,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 497,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,82*
€ 523,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,00*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,52*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,62*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 426,35*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 416,92*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 416,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.