Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5109KV 3/8 Zoll 5-25 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-178000753532
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5109KV
EAN/GTIN:
     4000896235445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
VDE isoliert gem. IEC 60900 · automatisch auslösend · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes · Rechts-/ Linksgang durch Umsteck-Vierkant · Auslösegenauigkeit vom eingestellten Skalenwert: ± 4 %DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Hexa-Drehpack· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 5-25 nm 3/8", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,17*
€ 325,51*
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 332,09*
€ 4,90*
ab € 289,86*
€ 334,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,98*
€ 340,29*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 305,80*
€ 350,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.