98 33 25 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Skala mit einer N·m-Skaleneinteilung, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789...
geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde integrierte Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, 3/8" Vierkant...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedec...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedec...
Typ ATB 2,5 bis ATB 10 mit 8 mm Aufsteckzapfen, Typ ATB 25 bis ATB 100 mit 16 mm Aufsteckzapfen inkl. Einsteckknarren, Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten...
Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m, Mit 3/8" Vierkantantrieb, F...