| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000647016 Herst.-Nr.: 73819000 EAN/GTIN: 4059625255629 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 200mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 221mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 221mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, 0113350157500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 333,29* | € 397,76* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,30* | € 432,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,09* | € 434,71* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,95* | € 437,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,94* | € 440,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|