Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS DN 15, mit Schwenkauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536537
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14822000
EAN/GTIN:
     4011097718170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · vertikale Griffposition · Laminarstrahl · Durchflussmenge 13 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 356mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 320mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 219mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 219mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 0113350075500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 206,88*
€ 245,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,86*
€ 272,39*
€ 5,95*
ab € 230,60*
€ 274,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 292,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 293,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73812000
ab € 331,60*
Ähnlich
Hansgrohe
73801000
ab € 397,92*
Ähnlich
Hansgrohe
14823000
ab € 241,92*
Ähnlich
Hansgrohe
14821000
ab € 234,87*
Ähnlich
Hansgrohe
31465000
ab € 131,54*
Ähnlich
Hansgrohe
31460000
ab € 185,53*
Ähnlich
Hansgrohe
31466000
ab € 202,60*
Ähnlich
Hansgrohe
73836670
ab € 565,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.